百人一首カードゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336551 品番7498
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥911
販売価格(税別)
828

日本の伝統に触れる遊びながら百人一首を覚えよう
遊びながら百人一首に親しめるスタンダードなカードゲームです。読み札・取り札ともに角丸仕様で持ちやすく、小さなお子さまでも扱いやすい設計になっています。日本の伝統文化を家庭や学校で楽しく学ぶきっかけづくりに最適です。文化学習や授業用、贈り物としてもおすすめのセットです。
材質:紙。サイズ:カード:約56×86mm、箱:約115×90×35mm。セット内容:取り札×100、読み札×100、説明書×1

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。 セット内容取り札×100、読み札×100、説明書×1 材質 寸法(mm)カード:約56×86、箱:約115×90×35 包装形態箱入り 適合年齢(歳)5
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする