ドミノパーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336587 品番22237
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910

仕掛けが連動考えて遊べるカラフルドミノセット
通常のドミノ牌に加えて、スピナー、ブロック、風車がセットされた知育玩具です。パーツを並べるだけで倒れるドミノが次の仕掛けを動かす様子はまるで小さなテーマパークです。何度も試行錯誤を繰り返しながら考える過程では、論理的思考力や空間認識力が自然と身に付きます。
材質:PS。サイズ:ドミノサイズ:20×42×8mm。セット内容:ドミノ牌(オレンジ)×9、ドミノ牌(ブルー)×9、ドミノ牌(グリーン)×9、ブロック×10、スピナー台×1、スピナー×1、風車台×3、風車A×2、風車ピン×2、風車B×1、風車棒×1

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容ドミノ牌(オレンジ)×9、ドミノ牌(ブルー)×9、ドミノ牌(グリーン)×9、ブロック×10、スピナー台×1、スピナー×1、風車台×3、風車A×2、風車ピン×2、風車B×1、風車棒×1 材質PS 寸法(mm)ドミノサイズ:20×42×8 包装形態箱入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする