ノースウェーブ Flagship R GTX 23 GORE-TEXウインターロードシューズ BLACK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69336815 品番 -
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ウインターシューズでは初の剛性指数15のパワーシェイプ100%フルカーボンソール採用

用途
中空糸をラミネートしたGORE-TEX Duratherm Kelvinは、-10℃近くまで対応する最高の断熱効果で足を暖かく保ちます。
湿度調整にも優れており、ハードなトレーニングでもシューズ内をドライに保ちます。
ウインターシューズでは初のSLW 3ダイヤルを2つ配置し、さらに微調整が楽になりました。
ご注意:カーボンソールですが、ミッドソールが春夏シューズと異なる為、NW Speedplayアダプターは使用できません。
サイズ42
注意
※重量 :410g(42サイズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする