用途
バイクで過ごす週末のアウトドアを最大限に楽しむこと、それがHAMMER PLUSシューズの目的です。煩わしい圧迫感のない包み込まれるようなフィット感、バイクを降りて少し歩くときの快適さ、優れた通気性、これらがオフロード愛好家にとって欠かすことのできないポイントとなっています。
独自のX-Dial SLW3は、超高速の微調整可能な(マイクロメトリック)高速ファスニングを提供。
このコンパクトなメカニズムは非常に軽く直感的で、ダイヤルを回すだけで素早く正確なクロージャーが可能です。
SLW3クロージャーとストラップの組み合わせは、ハマー・プラスの核となるコンセプトです。
ユニボディ構造のアッパーは軽量で通気性に優れ、マイクロメトリックSLW3ダイヤルは、精密なカスタマイズ・フィットを提供。
進化したつま先のフレキシ・システムとアーチサポートを備えたJaws Evoソールは、高性能なソールを必要とするライダーに理想的で、歩きやすさも抜群です。
最適な保温性を確保するユニボディ構造のパンチングアッパーは、縫い目をなくし快適性を最大限に高めています。
熱溶着TPU補強によりオールラウンドなプロテクションを実現。
サイズ44