用途
NORTHWAVE社は元々スノーボードのビンディングやブーツを手掛ける歴史あるブランドです。ウインター用のフットウェア分野では他社にはない強みがあり、サイクル用ウインターシューズシリーズにも、そのノウハウが存分に活かされ高い評価を獲得しています。2004年よりサイクルシューズ市場では初となるゴアテックス使用のシューズを開発。ヨーロッパではウインターシューズのトップシェアを誇ります。
ゴアテックス素材は、GORE-TEXピケを使用しており、足を暖かく保温し、温暖な冬の使用に適しています。適応温度帯は-3度〜15度。
近年は冬場のシクロクロスレースでも使用者急増中の人気モデル
剛性指数は8で、ナイロンにカーボンファイバーの補強を加えたNRGエアーカーボンソール
ノースウェーブのウインターシューズは、柔軟なネオプレンハイカット構造に防水防風素材のゴアテックス素材を掛け合わせることで、優れた保温性を提供することを特長としています。
通常のウインターシューズは、アッパーが足首まで覆われており、ペダリング時自然な動作をどうしても妨げてしまいがちです。しかしノースウェーブのウインターシューズはシューズにソックスが合体したような「クライマフレックスカラー」構造。ハイカット部分に柔らかいネオプレン素材を使用することで、足首全体を覆っていても、その動きの自由度は保ったまま、柔軟で快適なペダリングを可能にします。
クライマフレックスカラーのネオプレン以外のアッパー部分にはゴアテックス社の防風防水メンブレン「Gore-Tex Rattler」素材を使用。真冬のライドでも冷風や雪の侵入を防ぎ、真っ先に冷えてしまいがちな足全体を暖かく快適に保ちます。このメンブレン+ネオプレン素材は、足首部分のみならず足の甲まで覆うように続いており、高い防風性能に加え包み込むようなフィット感を提供します。
シューズ単体で高い保温性を確保できるため、シューズカバーを重ねて着用する必要がありません。シューズの着脱ごとに毎回カバーも付け直したり、そのためにグローブを付けたり外したりするような煩わしさからも解放されます。
ナイロンにカーボンファイバーの補強を加えたJAWS Carbon Reinforced Sole
防水・防風素材GORE-TEX Piqueは優れた保温性を発揮します。
人間工学に基づく、バイオマップテクノロジーで開発された、タンレスのオーバーラップ構造アッパーはぴったりとしたフィット感をエアロ効果を提供します。
つま先部分に追加の防寒加工。
SLW3ダイヤルは1つのボタンで、段階調整とフルリリースが可能。
より着脱が簡単になったイージーフィットクリマフレックスは圧迫することがなく圧倒的な可動域を保ちつつも、水の侵入を防止。
ウインター専用インソール、アークティックGTXフットベットはアルミニュウムとフリースを使った四層構造で、圧倒的な保温性を発揮。
反射プリントのロゴで高い被視認性を誇ります。
サイズ41