ノースウェーブ Celsius XC Arctic GTX ブラック ウィンターシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード69337226 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000

ゴアテックス素材は、厚手の起毛加工のGORETEXコアラを採用し、氷点下10度近くまで対応する最高の保温性を有するXCウインターシューズ。

用途
パワー伝達は、剛性指数8.0のJaws Carbon Reinforcedソールによって実現されます。ペダリングパワーを効率よく伝えるとともに、アウトソールには天然ゴムのトレッドヒールが配置されており、あらゆる路面で優れたグリップ力を発揮します。
アッパーには、オーバーラップ構造を採用。これにより、足全体を包み込み、圧力ポイントを生じさせることなくフィットします。エネルギーの分散を防ぎ、ペダリングのすべてのワットを効率よく伝達するのをサポートします。さらに、TPU補強材がアッパー全体に360度の戦略的な保護を提供します。
クロージャーシステムには、SLW Xダイヤルを採用。独自開発のダイヤルが素早く直感的な操作でミリ単位の調整を可能にし、簡単かつ均一なフィットを保証します。
新しいEasyfit Climaflexカラーは、Rattler Gore-Texメンブレンの持つ高い柔軟性と、ネオプレンの持つ優れた断熱性を組み合わせています。これにより、足首の可動性を高めながら、高い保護性能と保温性を実現します。
かかと全体を包み込む正確なホールドは、解剖学に基づいたヒールシートと頑丈な熱成形カウンターによって可能になっています。加えて、Eva+アルミ+Eva+パイルの4層構造で作られたArctic 4Layerインソールが、卓越した熱遮断効果を保証します。
サイズ42
注意
※剛性指数:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする