スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ABLSEシリーズ

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可 80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69337445 品番 ABLS1A24050E
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

北米UL規格対応、手軽な価格、必須機能あり、高品質、使いやすさと堅牢性を備えた産業用スイッチング電源

出力電圧(V)24dc 出力電流(A)5 出力容量120W 入力電圧許容範囲(V)100〜240ac(単相) 140〜340 DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする