カシニーナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69337503 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

人気の北欧調デザインで女性の視点で作ったカラーバリエーション。指先強化・袖ズレ落ち防止機能、人間工学に基づいた指先カーブ設計で使いやすい、疲れない。

サイズM 全長(cm)33 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20 材質塩化ビニル樹脂 ラッキーブルー 入数(双)1 仕様袖ズレ落ち防止 タイプ中厚手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69337476
2020-06-29
用途:
清掃作業

Mサイズでも、少しゆったりしています。袖の部分が花柄でしっかりしていて、捲りあがりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする