光
光の 金属素材
光の 鉄/鋼
光の 鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アングル(ユニクロ仕上げ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
厚さ(mm)
3.2
縦(mm)
30
注文コード
69338258
品番
L-30W-1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・縦・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
さびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途
建設用資材
トラスコ品番
820-1752
厚さ(mm)
3.2
材質/仕上
スチール
色
シルバー
長さ(m)
1.8
縦(mm)
30
横(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません