光
光の 金属素材
光の アルミ
光の アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミアングル ホワイトアルマイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69338310
品番
WA-25251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
寸法(縦×横)(mm)
25×25
長さ(mm)
995
厚さ(mm)
1
用途
壁面や家具のコーナーの保護・補強に!
トラスコ品番
563-0157
材質
アルミ(ホワイトアルマイト)
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません