※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KK-60FB2 軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/サカエリューム天板/キャスター付) サカエ 69338617 KK-60FB2 軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/サカエリューム天板/キャスター付) サカエ 69338617

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/サカエリューム天板/キャスター付)

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 高さ(mm)840 奥行(mm)900 注文コード69338617 品番KK-60FB2
参考基準価格(税別)¥74,400 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は間口・高さ・奥行など56種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付の為、移動が簡単にできます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)200 間口(mm)1500 奥行(mm)900 高さ(mm)840 質量(kg)42 材質(天板)サカエリューム天板 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ゴム車 キャスター径(Φmm)100 色(天板)グリーン 色(本体)グリーン 用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 キャスターゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個) キャスター種類4輪(自在×4) グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×21
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

軽量作業台KKタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76171462
2019-05-01
用途:
作り物
モリト電設株式会社 様

しっかりしていて使用しやすい。下に棚があれば良いかな。木で作りましたが。

対象商品:
76171435
2019-05-13
用途:
当社資産化作業
サービス業

特に問題も発生せず、使用できており、満足しています。

対象商品:
76171435
2018-06-20
用途:
検査作業時、製品組立時

移動できるタイプの作業台を探していたのですが、こちらはちょうどよかったです。
薬品も使用するので、耐薬性があるのも惹かれました。
色々なタイプが揃っていてありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする