※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DKN-187ASUW 電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/ステンレスカブセ天板/H630〜1280/引出付) サカエ 69339080 DKN-187ASUW 電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/ステンレスカブセ天板/H630〜1280/引出付) サカエ 69339080

電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/ステンレスカブセ天板/H630〜1280/引出付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69339080 品番 DKN-187ASUW
参考基準価格(税別)¥483,700 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。
木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。
表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。
便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると40mm反対に動きます。

用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に 質量(kg)93 高さ(mm)630〜1280 奥行(mm)750 間口(mm)1800 電源(V)AC100 コード長さ(m)3.2 材質(天板)ステンレスカブセ天板(表面SUS430、芯材パーチクル) 色(天板)ステンレス(生地) 均等耐荷重(kg)250 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×25 アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長27mm
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品送り、混載便、車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※商品画像は実際の商品とは異なる場合のある「代表画像」になります。実際の商品情報を必ずご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする