※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WTC-0975SU4RWD カスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/ステンレス天板) サカエ 69339195 WTC-0975SU4RWD カスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/ステンレス天板) サカエ 69339195

カスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/ステンレス天板)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69339195 品番 WTC-0975SU4RWD
参考基準価格(税別)¥115,600 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。

質量(kg)32 高さ(mm)730〜1080 タイプ右側連結 奥行(mm)875 間口(mm)900 材質(天板)ステンレス天板R付 色(天板)ステンレス(生地) 均等耐荷重(kg)180 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長45mm 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×750×30 均等耐荷重(kg/段)150(天板)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする