ZP2-XF40HBNJB50 ZP2 - 高剛性(ベロウ形)/バッファ付(真空取出方向:横) SMC 69339245

ZP2 - 高剛性(ベロウ形)/バッファ付(真空取出方向:横)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)40 材質(パッド)NBR バッファストローク(mm)50 注文コード69339245 品番ZP2-XF40HBNJB50
参考基準価格(税別)¥10,730 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はパッド径・材質・バッファストロークなど19種類から選べます 他の種類を見る

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340

パッド径(Φmm)40 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)NBR バッファ仕様(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅 バッファストローク(mm)50 仕様パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:50mm 機構首振り 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする