※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSN-75793TAG 軽量一人用作業台(サカエリューム天板/固定タイプ) サカエ 69339265 HSN-75793TAG 軽量一人用作業台(サカエリューム天板/固定タイプ) サカエ 69339265

軽量一人用作業台(サカエリューム天板/固定タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69339265 品番 HSN-75793TAG
参考基準価格(税別)¥77,500 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

機械周りの補助テーブルとして最適です。樹脂アジャスター付で床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。
また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。
金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 質量(kg)24 高さ(mm)785 奥行(mm)500 間口(mm)750 材質(天板)改正RoHS指令対応サカエリューム天板 色(天板)グリーン 均等耐荷重(kg)150 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×22 アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長45mm 引出し1段(カギ付き)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※棚板サイズはW600×D400mmです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする