※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSN-75793TI 軽量一人用作業台(ポリエステル天板/固定タイプ) サカエ 69339299 HSN-75793TI 軽量一人用作業台(ポリエステル天板/固定タイプ) サカエ 69339299

軽量一人用作業台(ポリエステル天板/固定タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)785 均等耐荷重(kg)150 色(天板)アイボリー 色(本体)アイボリー 注文コード69339299 品番HSN-75793TI
参考基準価格(税別)¥45,450 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は高さ・均等耐荷重・色など10種類から選べます 他の種類を見る

機械周りの補助テーブルとして最適です。樹脂アジャスター付で床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 質量(kg)15 高さ(mm)785 奥行(mm)500 間口(mm)750 材質(天板)ポリエステル天板 色(天板)アイボリー 均等耐荷重(kg)150 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×20 アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長45mm
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする