※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSR-75652TW 軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) サカエ 69339491 HSR-75652TW 軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) サカエ 69339491

軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)650 注文コード69339491 品番HSR-75652TW
参考基準価格(税別)¥42,890 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は高さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

機械周りの補助テーブルとして最適です。キャスター付の為、移動が簡単にできます。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 質量(kg)12 高さ(mm)650 材質(車輪)ゴム車 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスターゴム車 75Φ 自在(ストッパー付2個、無2個) ストッパーあり(×2) 材質(天板)ポリエステル天板 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)80 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×20
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする