※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UM-6040 CSパールワゴン用オプションウレタンマット サカエ 69339579 UM-6040 CSパールワゴン用オプションウレタンマット サカエ 69339579

CSパールワゴン用オプションウレタンマット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69339579 品番 UM-6040
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ツールに合わせて型取りができるウレタンマット。マットには15mmピッチで切り込みが入っているため、工具形状に合わせて簡単に型取りができます。
ご使用のワゴンサイズに合わせてカットして下さい。2枚重ねて使用する事で収納物を傷から守ります。

仕様裏面両面テープ付 高さ(mm)15 材質(本体)ウレタン 奥行(mm)405 間口(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする