ZP2-XF100HNJB75 ZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:横) SMC 69339595

ZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:横)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)100 材質(パッド)NBR バッファストローク(mm)75 注文コード69339595 品番ZP2-XF100HNJB75
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はパッド径・材質・バッファストロークなど7種類から選べます 他の種類を見る

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340

パッド径(Φmm)100 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)NBR バッファ仕様(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅 バッファストローク(mm)75 仕様パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:75mm 機構首振り 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする