SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
ZP2 - 高剛性(平形リブ付)/バッファ付(真空取出方向:横)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
NBR
バッファストローク(mm)
75
注文コード
69339613
品番
ZP2-XF40HNJF75
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・バッファストローク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340
パッド径(Φmm)
40
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
NBR
バッファ仕様
(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
バッファストローク(mm)
75
仕様
パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:75mm
機構
首振り
真空取出方向
横