※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ワゴン用部品・オプション
ツールワゴンワゴン用オプションB山マット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69339676
品番
BM-4033
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スペシャルワゴン用オプションB山マットです。
用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
厚さ(mm)
1.5
奥行(mm)
320
間口(mm)
390
適合寸法(mm)
(適合ワゴンサイズ)400×330用
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※材質の性質上寸法に多少のばらつきがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500