※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM-4040 ツールワゴンワゴン用オプションB山マット サカエ 69339685 BM-4040 ツールワゴンワゴン用オプションB山マット サカエ 69339685

ツールワゴンワゴン用オプションB山マット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69339685 品番 BM-4040
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スペシャルワゴン用オプションB山マットです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 厚さ(mm)1.5 奥行(mm)390 間口(mm)390 適合寸法(mm)(適合ワゴンサイズ)400×400用
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※材質の性質上寸法に多少のばらつきがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする