消臭元スプレー パルフアム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(280mL) タイプノアール 注文コード69339734 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

白と黒をベースにしたシンプルデザインでトイレにマツチします
香水調の香りで上質な空間を演出します
ワイド噴射でトイレの悪臭を瞬感消臭

シリーズ消臭元 タイプノアール 危険等級U アズワン品番64-1134-96 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.042L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
トイレの消臭
株式会社エス・エヌ・ジェイ 様 (その他業種)

とても香りがよくすぐに消臭できます。とても気に入りました。

対象商品:
69339734
2022-05-24
用途:
トイレに

香りがとてもよく、ノアールですべて揃え、こちらは事務所のトイレに置いています。ほかの方も指摘されていますが、概要欄を読んでいたら、不意に出てきた”トイレにマッチします” という文章に笑ってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
69339752
2022-03-28
用途:
トイレ消臭

香りがとてもよく気に入っています。概要欄の説明文、誤字がありますので訂正お願いいたします。

対象商品:
69339734
2020-04-07
用途:
玄関の消臭に
製造業

優しい甘い香りです。玄関に置いて使っています。持続性はまあまあだと思います。好みがあると思いますが、トイレに使ってみら甘い香りが広がっていました。ウチは玄関と部屋に使用しています。香水のような甘さです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする