液体ブルーレットおくだけアロマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(70mL) 注文コード69339777 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アロマ調フレグランスを採用。トイレをアロマ調の心地よい空間にする水洗トイレ用タンククリーナー
洗浄・防汚成分配合。便器の汚れを落として、汚れの付着を防ぎます
上品で可愛らしいフローラル系の心地よいアロマの香り
約1ヶ月(3〜5週間)使用できます

商品タイプ置き型 タイプ詰替 シリーズブルーレット 香りオリエンタルアロマ 使用場所トイレ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69339777 47876327 - 液体ブルーレット おくだけ アロマ つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬 液体ブルーレット おくだけ アロマ つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬 1個(70mL) 319 税込351 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする