ZP2-R3507WF-06-A5 ZP2 - 長円形/バッファなし(真空取出方向:横) SMC 69339893

ZP2 - 長円形/バッファなし(真空取出方向:横)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)FKM ねじ径M5X0.8おねじ 注文コード69339893 品番ZP2-R3507WF-06-A5
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は材質・ねじ径など44種類から選べます 他の種類を見る

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状長円平形 材質(パッド)FKM ねじ径M5X0.8おねじ パッドサイズ(mm)3.5X7 真空取出口(06) Φ6 仕様パッド材質:(F) FKM、取付接続:(A5) M5x0.8 (おねじ) 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする