曜日別特売
‐ シャボン玉 無添加ボディソープたっぷり泡 シャボン玉販売 69340276

‐ シャボン玉 無添加ボディソープたっぷり泡 シャボン玉販売 69340276
‐ シャボン玉 無添加ボディソープたっぷり泡 シャボン玉販売 69340276

シャボン玉 無添加ボディソープたっぷり泡

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(570mL)
商品タイプ本体
内容量1個(570mL)注文コード69340276品番
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

香料・着色料・酸化防止剤・合成界面活性剤不使用の無添加石けん。
昔ながらのケン化法で製造。
天然の保湿成分、グリセリンが含まれるためお肌にやさしい。
3mL吐出の(従来品は1mL)たっぷり泡タイプ。
”手のひら”洗いしやすい。
たっぷり泡で安定度の高いボトルなので、お子様からご高齢者まで使いやすい。
皮ふアレルギーテスト済/皮ふ刺激テスト済み

使用場所浴室商品タイプ本体アズワン品番64-1220-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69340285
2021-10-18
用途: 日常使い

シンプルな泡のボディソープです。敏感肌体質なので安心して使うことができました。

対象商品 : 69340276
2021-05-08
用途: お風呂で体を洗う時

体に優しい石鹸です。皮膚科で固形のシャボン玉石鹸をすすめられてそちらを使い始めましたが、急いでいる時などはこちらの方が使い勝手が良いので買い足しました。

対象商品 : 69340285
2020-04-29
用途: 敏感肌家族のお風呂時
不動産業

無添加無香料で敏感肌の家族が利用中。ゴシゴシ洗いは不要。肌にやさしい。泡なので身体に伸ばしやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする