‐ ディアキチ ワザアリテープ(ミルキーカラー) ニチバン 69340915

ディアキチ ワザアリテープ(ミルキーカラー)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69340915 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

はさみを使わず、手でまっすぐ切れます。貼ってはがせて糊残りが少ないです。油性ペンで字が書ける。ラベルとして使いやすい25mm幅。冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内で貼り付けておけます。

ピンク タイプホルダー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69340958
2024-01-27
用途:
食品保存時
有限会社 紗音 様 (不動産業)

素直にフリーハンドでテープカット可能。安全・迅速に作業出来て従業員にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする