曜日別特売
ZP3-Y015US-B3-U2 ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横) SMC 69341589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)1.5パッド形状平形材質(パッド)シリコーンゴム注文コード69341589品番ZP3-Y015US-B3-U2
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)1.5パッド形状平形材質(パッド)シリコーンゴムねじ径M3X0.5めねじ真空取出口(U2) Φ2 チューブ (バーブ継手)仕様パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、取付ねじ径:(B3) M3x0.5 (めねじ)材質(アダプター)黄銅真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする