※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
2
パッド形状
平形
材質(パッド)
ウレタンゴム
注文コード
69341616
品番
ZP3-Y02UU-B3-02
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
パッド径(Φmm)
2
パッド形状
平形
材質(パッド)
ウレタンゴム
ねじ径
M3X0.5めねじ
真空取出口
(02) Φ2 ワンタッチ管継手
仕様
パッド材質:(U) ウレタンゴム、取付ねじ径:(B3) M3x0.5 (めねじ)
材質(アダプター)
黄銅
真空取出方向
横