曜日別特売
ZP3-Y04BF-B5-04 ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横) SMC 69341659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)4パッド形状Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付材質(パッド)FKM注文コード69341659品番ZP3-Y04BF-B5-04
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)4パッド形状Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付材質(パッド)FKMねじ径M5X0.8めねじ真空取出口(04) Φ4 ワンタッチ管継手仕様パッド材質:(F) FKM、取付ねじ径:(B5) M5x0.8 (めねじ)材質(アダプター)黄銅真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする