※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
4
パッド形状
平形溝付
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
注文コード
69341686
品番
ZP3-Y04UMGS-B5-B5
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
パッド径(Φmm)
4
パッド形状
平形溝付
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
ねじ径
M5X0.8めねじ
真空取出口
(B5) M5x0.8 (めねじ)
仕様
パッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、取付ねじ径:(B5) M5x0.8 (めねじ)
材質(アダプター)
黄銅
真空取出方向
横