曜日別特売
ZP3-Y06BGN-B5-U4 ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横) SMC 69341729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)6パッド形状Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付材質(パッド)導電性NBR注文コード69341729品番ZP3-Y06BGN-B5-U4
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)6パッド形状Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付材質(パッド)導電性NBRねじ径M5X0.8めねじ真空取出口(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)仕様パッド材質:(GN) 導電性NBR、取付ねじ径:(B5) M5x0.8 (めねじ)材質(アダプター)黄銅真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする