※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)8 パッド形状Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 材質(パッド)シリコーンゴム 材質(アダプター)黄銅 注文コード69341799 品番ZP3-Y08BS-B5-02
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はパッド径・パッド形状・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)8 パッド形状Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付 材質(パッド)シリコーンゴム ねじ径M5X0.8めねじ 真空取出口(02) Φ2 ワンタッチ管継手 仕様パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、取付ねじ径:(B5) M5x0.8 (めねじ) 材質(アダプター)黄銅 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする