※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
パッド径(Φmm)13
パッド形状Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
材質(パッド)シリコーンゴム
材質(アダプター)黄銅
注文コード69341905
品番ZP3-Y13BS-B5-U4
参考基準価格(税別)¥1,970
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
この商品はパッド径・パッド形状・材質など48種類から選べます
他の種類を見る
パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ