※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)2 パッド形状平形 材質(パッド)導電性シリコーンゴム 材質(アダプター)黄銅 注文コード69342097 品番ZP3-T02UGS-A6-B3
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はパッド径・パッド形状・材質など41種類から選べます 他の種類を見る

パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)2 パッド形状平形 材質(パッド)導電性シリコーンゴム ねじ径M6X0.75おねじ 真空取出口(B3) M3x0.5 (めねじ) 仕様パッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、取付ねじ径:(A6) M6x0.75 (おねじ) 材質(アダプター)黄銅 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする