※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)10 パッド形状平形溝付 材質(パッド)半導電性シリコーンゴム 注文コード69342298 品番ZP3-T10UMHS-A5
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はパッド径・パッド形状・材質など41種類から選べます 他の種類を見る

静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止
表面抵抗値:106〜109[Ω]
パッド形状:平形溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):3、6、10、15、20]

パッド径(Φmm)10 パッド形状平形溝付 材質(パッド)半導電性シリコーンゴム ねじ径M5X0.8おねじ 真空取出口(-) 取付ねじ兼用 仕様パッド材質:(HS) 半導電性シリコーンゴム、取付ねじ径:(A5) M5x0.8 (おねじ) 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする