ホーユー
ホーユーの ヘアケア・スタイリング
ホーユーの 白髪染め
ビゲン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(6g)
注文コード
69342324
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
染まりはそのままに、ビゲン 粉末タイプの中身と容器が変わりました!水で溶くだけの粉末タイプで使い方カンタン。小分けができるから経済的!ノンアンモニアで嫌なニオイがしない。全3色のラインナップ。
タイプ
A
色
黒
シリーズ
ビゲン
目的
白髪染め
色番
A
医薬品医療機器等法
医薬部外品