曜日別特売
ZP3-T13UMGN-A12-04 ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦) SMC 69342368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:縦)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)13パッド形状平形溝付材質(パッド)導電性NBR注文コード69342368品番ZP3-T13UMGN-A12-04
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)13パッド形状平形溝付材質(パッド)導電性NBRねじ径M12X1おねじ真空取出口(04) Φ4 ワンタッチ管継手仕様パッド材質:(GN) 導電性NBR、取付ねじ径:(A12) M12x1 (おねじ)材質(アダプター)黄銅真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする