ホーユー
ホーユーの ヘアケア・スタイリング
ホーユーの 白髪染め
ビゲン 香りのヘアカラー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個(80g)
色
深いアッシュブラウン
注文コード
69342376
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビゲン香りのヘアカラーから、赤みをしっかり抑えた「アッシュ系」の新色2色登場!「4A アッシュブラウン」「5A 深いアッシュブラウン」色持ち成分配合。日にちが経っても「キラ浮き白髪」気にならない!
タイプ
クリーム
色
深いアッシュブラウン
シリーズ
ビゲン
目的
白髪染め
色番
5A
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品