ホーユー
ホーユーの ヘアケア・スタイリング
ホーユーの 白髪染め
ビゲン 香りのヘアカラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69342385
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ビゲン香りのヘアカラーから、赤みをしっかり抑えた「アッシュ系」の新色1色登場!「4A アッシュブラウン」色持ち成分配合。日にちが経っても「キラ浮き白髪」気にならない!
タイプ
乳液
色
アッシュブラウン
シリーズ
ビゲン
目的
白髪染め
色番
4A
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品