※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
パッド径(Φmm)16
パッド形状平形溝付
材質(パッド)半導電性シリコーンゴム
注文コード69342438
品番ZP3-T16UMHS-A5
参考基準価格(税別)¥2,370
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
この商品はパッド径・パッド形状・材質など41種類から選べます
他の種類を見る
静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止
表面抵抗値:106〜109[Ω]
パッド形状:平形溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):3、6、10、15、20]