※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
1.5
パッド形状
平形
材質(パッド)
NBR
注文コード
69342465
品番
ZP3-Y015UNJ6-U4
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
289
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
パッド径(Φmm)
1.5
パッド形状
平形
材質(パッド)
NBR
バッファ仕様
(J) 回り止めなし
バッファストローク(mm)
6
仕様
パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:6mm
真空取出口
(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)
真空取出方向
横