曜日別特売
ZP3-Y035UGSK3-B3 ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横) SMC 69342684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)3.5パッド形状平形材質(パッド)導電性シリコーンゴム注文コード69342684品番ZP3-Y035UGSK3-B3
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)3.5パッド形状平形材質(パッド)導電性シリコーンゴムバッファ仕様(K) 回り止め付バッファストローク(mm)3仕様パッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム、バッファストローク:3mm真空取出口(B3) M3x0.5 (めねじ)真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする