※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個パッド径(Φmm)4パッド形状Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付材質(パッド)NBR注文コード69342833品番ZP3-Y04BNJB20-04
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥5,388販売価格(税別)
この商品はパッド径・パッド形状・材質など289種類から選べます他の種類を見る パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ