曜日別特売
ZP3-Y04BNK15-U4 ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横) SMC 69342858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)4パッド形状Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付材質(パッド)NBR注文コード69342858品番ZP3-Y04BNK15-U4
参考基準価格(税別)¥6,810販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)4パッド形状Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付材質(パッド)NBRバッファ仕様(K) 回り止め付バッファストローク(mm)15仕様パッド材質:(N) NBR、バッファストローク:15mm真空取出口(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする