バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69343794 品番BW-220CB-CKSET
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。
バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。
「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。
無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。
カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。

商品タイプハンディターミナル インターフェースUSB 読取方式CCDリニアセンサ(離し読取) 対応コード読取JAN13/8、EAN13/8、UPC、NW-7(Codabar)、Interleaved2of5(ITF)、Code39、Code93、Code128、GS1 DataBar、GS1-128 電源リチウムイオン(3.7V1250mAh) 質量(g)110 ホワイト 分解能(mm)0.125 耐衝撃性1.2m 幅(mm)44 長さ(mm)125 高さ(mm)25 用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック 付属品シングル充電クレードル 仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 規格CE&FCC、RoHS 表示方式モノクロLCD(バックライト付) 保護等級IP54準拠 連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON) キー数テンキー、SCANキー、F1〜F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲-10〜40℃/20〜85%RH(結露不可) 表示LED赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲-20〜60℃/20〜85%(結露不可) 使用CPU32bit RISC CPU 防塵・防滴IP54 時計機能年月日時分秒/うるう年補正付 表示ドット数96×64 表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm)40〜530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする