アイメックス
アイメックスの バーコードリーダー
アイメックスの バーコードリーダー用オプション
バーコードリーダー BW-220用クレードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69343828
品番
BW-220-1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
BW-220用充電。通信クレードル(シングル)。
充電/通信を簡単にサポート。
対応コード
JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,Interleaved 2of5(ITF),NW-7(Codabar),
Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128
適合
BW-220用
付属品
ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル
色
グレー
質量(g)
100(ACアダプタ、ACケーブル除く)
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×63×60
インターフェース
BluetoothVer3.0(Class2)
充電時間(時間)
2.5
商品タイプ
ワイヤレス
読取方式
CCDリニアセンサ(離し読取)