アイメックス
アイメックスの バーコードリーダー
アイメックスの バーコードリーダー用オプション
バーコードリーダー BW-220用クレードル(4台口)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69343837
品番
BW-220-4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
BW-220用充電。通信クレードル(4台口)。
充電/通信を簡単にサポート(充電は4台同時)。
適合
BW-220用
付属品
ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル
色
グレー
質量(g)
500(ACアダプタ、ACケーブル除く)
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源
AC100〜240(50/60Hz)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×257×60
インターフェース
BluetoothVer3.0(Class2)
充電時間(時間)
2.5
商品タイプ
ワイヤレス
読取方式
CCDリニアセンサ(離し読取)