バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69343864 品番Z-6170UK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

全方向読取対応定置式バーコードスキャナ。
バーコードの面をかざすだけのハンズフリーで片手で楽々スキャン。
受付カウンターや机など、狭いスペースにも設置可能な省スペース設計。
設置に便利なレバー式吸盤を標準装備。

商品タイプ定置式 インターフェースUSB(HID) 読取方式レーザー 対応コード【コード】JAN、EAN、UPC、書籍二段コード、新雑誌コード、ITF、NW-7、Code39、Code93、Code128、GS1DataBar他 質量(g)360(ケーブル除く) ホワイト 分解能(mm)0.125(PCS0.9) 耐衝撃性1m 幅(mm)100 長さ(mm)118 高さ(mm)165.1 ケーブル長(m)2 用途物流業:入出荷検品/梱包検品、製造業:工程管理/トレース管理、小売・流通業:POS/入出庫検品、サービス業:会員管理/レンタル管理 仕様PCS値:0.3以上(JAN100%)、チルト:前面30度、背面50度、外乱光:Max4000Lux(蛍光) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)DC±10% 光源可視光レーザーダイオード650mm 速度走査:1200スキャン/秒(オムニディレクショナル) 消費電流(mA)270 保存温湿度範囲-20〜60℃/5〜90%RH(結露不可) ケーブルストレート EMC規格CE EN55022 B、FCC Part 15 Class B、VCCI、BSMI レーザークラスCDRHClassIIa;IEC60825-1ClassI 読取深度(mm)0〜216(JAN100&、PCS0.9) 使用湿度範囲(%RH)5〜90(結露不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする