1504B-UK 二次元コードリーダー CipherLab 69343898

二次元コードリーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69343898 品番1504B-UK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ローコストタイプのUSBケーブル接続二次元コードリーダー。標準的な二次元コードおよび、一次元バーコードが読み取り可能。
低価格ながら入出荷検品・工程管理からPOSまで幅広い業務に対応。
高性能カメラモジュール搭載 一次元バーコード・二次元コードを縦横斜めの全方向から読み取り可能。
オプションのオートスタンド使用により、自動読取に対応。
設定ツールによりPCから各種設定、データ編集機能が簡単に設定可能。

商品タイプ有線 インターフェースシステム:キーボード、RS-232、HID USB、USB仮想COM 読取方式イメージャー 対応コードUPC-A & UPC-E/EAN-8 & EAN-13/JAN-8 & JAN-13,ISBN/ISSN,Code 39, Codabar, Code 93, Code 128 & GS1-128, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded, Telepen, 他、PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,QR code,MicroQR code 質量(g)154 ブラック 用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様印刷コントラスト:最低30% 湿度(%RH)10〜95(結露不可) 入力電圧(V)DC5±10% 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×61×93 光源白色LED 速度【走査速度】毎秒30スキャン 保存温度範囲(℃)-20〜60 安全規格RoHS,REACH,WEEE,ErP 静電気耐力±8KV接触 / ±15KV気中 言語表示日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他 動作電流(mA)35/210 インジケータ読取:ビープ音とLED 動作温度範囲(℃)0〜50 被写界深度(mm)Code 39(4mil):10〜40、Code 39(5mil):10〜120、JAN/UPCA(13mil):15〜515、PDF417(5mil):30〜105、QRコード(10mil):20〜160 落下衝撃(m)1.2(コンクリート面) 読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±60 最小分解能1D:0.075mm / 2D:0.10mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69343898 1504B-UK 73539646 1504P-UB ハンドヘルド型二次元コードスキャナー CipherLab ハンドヘルド型二次元コードスキャナー CipherLab 1本 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする